Schneider Electric - Conexión Linergy DX 4P 63A alimentación superior - LVS04040

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Conexión Linergy DX 4P 63A alimentación superior

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Corriente nominal - 63 A

  • Tipo de conexión - Conexión de abrazadera con resorte/tornillos

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Número de entradas de señal - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS04040

Ref.Sonepar

876628

EAN

3606482164567

Número de polos:

4

Corriente nominal:

63 A

Tipo de conexión:

Conexión de abrazadera con resorte/tornillos

Método de montaje:

Carril DIN

Número de entradas de señal:

4

Número de salidas de información:

12

Compatible con núcleos duros:

sí

Válido para conductores trenzados:

sí

Compatible con conductores de ramal fino:

sí

Apropiado para conductores de hebras finas sin final de cable ni manguito:

sí

Apropiado para conductores de hebras ultrafinas:

sí

Apropiado para conductores de hebras ultrafinas sin final de cable ni manguito:

sí

Sección de conductor, entrada:

16...25 mm²

Sección de conductor, salida:

2.5...6 mm²

A prueba de contactos:

sí

Altura:

96.5 mm

Anchura:

72 mm

Profundidad:

62 mm

Conexión Linergy DX 4P 63A alimentación superior

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric