Schneider Electric - Conexión Linergy FC 3P + conexión flex a JdB - LVS04405
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 3
Número de polos - 3
Compatible para varios dispositivos - 4
Dimensiones del paso - 35 mm
Sección transversal - 300 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04405
Ref.Sonepar
759874
EAN
3606481870650
Número de fases:
3
Número de polos:
3
Compatible para varios dispositivos:
4
Dimensiones del paso:
35 mm
Sección transversal:
300 mm²
Longitud:
440 mm
Puede ser cortado a la medida:
no
Anchura en módulos:
650
Intensidad permanente nominal Iu:
800 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
8 kV
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
85 kA
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
690 V
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
50 kA
Apto para dispositivos con busbar N:
no
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Negro
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


