Schneider Electric - Conexión Linergy FM 2P 200A - LVS04012
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal del núcleo - 10 mm²
Número de polos - 2
Con cabezal de sellado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04012
Ref.Sonepar
759050
EAN
3606481870810
Sección transversal del núcleo:
10 mm²
Número de polos:
2
Con cabezal de sellado:
no
Conexión Linergy FM 2P 200A
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


