Schneider Electric - Conexión Linergy FM 3P 200A - LVS04013
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal del núcleo - 10 mm²
Número de polos - 3
Con cabezal de sellado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04013
Ref.Sonepar
759051
EAN
3606481870827
Sección transversal del núcleo:
10 mm²
Número de polos:
3
Con cabezal de sellado:
no
Sistema para cuadros de distribución eléctrica hasta 630 A Parte de Set Series PrismaSeT, es el nuevo sistema de distribución eléctrica en baja tensión, con un diseño y robustez mejorados, para ofrecer una modularidad y flexibilidad inigualable a la hora de ensamblar cuadros eléctricos bajo la norma técnica armonizada IEC61439-1 & -2. Ofrece un tiempo de montaje mínimo, mientras que su juego de barras Linergy ™ ofrece grandes prestaciones llegando a calibres de 6.300A, así como a nivel de espacio, independientemente del calibre necesario en la instalación.


