Schneider Electric - Conexión Linergy FM 4P 200A - LVS04014
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal del núcleo - 10 mm²
Número de polos - 4
Con cabezal de sellado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04014
Ref.Sonepar
758726
EAN
3606481870834
Sección transversal del núcleo:
10 mm²
Número de polos:
4
Con cabezal de sellado:
no
Conexión Linergy FM 4P 200A


