Schneider Electric - Conexión Linergy FM 4P 63A 1/2 filas - LVS04008
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal del núcleo - 6 mm²
Número de polos - 4
Con cabezal de sellado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04008
Ref.Sonepar
759851
EAN
3606481870803
Sección transversal del núcleo:
6 mm²
Número de polos:
4
Con cabezal de sellado:
no
Conexión Linergy FM 4P 63A 1/2 filas


