Schneider Electric - Conexión Linergy TB barra cobre 25x5mm - LVS04512
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 400 A
Modelo - Plano
Longitud - 1675 mm
Anchura - 25 mm
Altura - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04512
Ref.Sonepar
758509
EAN
3606481870407
Entrada de intensidad nominal:
400 A
Modelo:
Plano
Longitud:
1675 mm
Anchura:
25 mm
Altura:
5 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Conexión Linergy TB barra cobre 25x5mm


