Schneider Electric - Conexión Linergy TB barra cobre 50x5mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 600 A
Modelo - Plano
Longitud - 1675 mm
Anchura - 50 mm
Altura - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04515
Ref.Sonepar
758524
EAN
3606481870414
Entrada de intensidad nominal:
600 A
Modelo:
Plano
Longitud:
1675 mm
Anchura:
50 mm
Altura:
5 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


