Schneider Electric - Conexión MTZ1 1600 vertical fijo 4P - LVS04490
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 150 mm
Anchura - 550 mm
Profundidad - 300 mm
Con cubierta / tapa - no
Número de polos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04490
Ref.Sonepar
758802
EAN
3606481867865
Altura:
150 mm
Anchura:
550 mm
Profundidad:
300 mm
Con cubierta / tapa:
no
Número de polos:
4
Distancia de embarrado:
0 mm
Altura de busbar:
0 mm
Grosor de busbar:
0 mm
Tensión máxima nominal:
1600 A
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
0 kA
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


