Fin de vida

Schneider Electric - Conexión NS-INS630 vertical paso lateral AL JDB - 04075

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Conexión NS-INS630 vertical paso lateral AL JDB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector/separador

  • Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm

  • Anchura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

04075

Ref.Sonepar

61211

EAN

3303430040750

Modelo:

Conector/separador

Anchura del edificio para armario integrado:

0 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

0 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

0 mm

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Material:

Metal

Color:

Negro

Número RAL:

7016

Conexión NSX-INS630 vertical en pasillo lateral al bloque prefabricado. Gama: Prisma - Accesorio / categoría de parte separada: accesorio de distribución de corriente. Beneficios: Una oferta funcional presentada en juego para crecer en profesionalismo. El concepto de cuadro es muy sencillo: . Una estructura metálica. Se compone de una o varias armaduras asociables en ancho y en profundidad y en las que se instalan las paredes de revestimiento y puertas.. Un sistema de distribución de corriente. Juegos de barras horizontales o verticales colocados en pasillo lateral o en fondo de armario permiten repartir la corriente a todos los lugares del cuadro.. Unidades funcionales completas.. La unidad funcional, constituida alrededor de cada aparato, integra:, Una placa soporte dedicada para instalar la aparamenta., Una tapa frontal para evitar el acceso directo a las partes en tensión., Conexiones prefabricadas al juego de barras., Dispositivos para realizar la conexión en destino. Cada unidad funcional tiene una función en el cuadro. Las unidades funcionales son modulares y se apilan de forma natural. Todo está previsto para su fijación mecánica, su alimentación eléctrica y su conexión en el emplazamiento.. Los componentes del sistema Prisma Plus y concretamente los de la unidad funcional se han calculado y ensayado teniendo en cuenta el rendimiento de los aparatos Schneider Electric.. Esta atención especial permite obtener una fiabilidad de funcionamiento de la instalación eléctrica y una seguridad óptimas para los usuarios.... Aplicaciones: Prisma Plus es apropiado para todo tipo de cuadros de distribución de baja tensión generales, secundarios o terminales hasta 4,000A en entornos terciarios o industriales..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric