Schneider Electric - Conexión NS-MTZ1 1250 vertical 4P - LVS04478
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 650 mm
Con cubierta / tapa - no
Número de polos - 4
Tensión máxima nominal - 1250 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04478
Ref.Sonepar
759875
EAN
3606481867766
Anchura:
650 mm
Con cubierta / tapa:
no
Número de polos:
4
Tensión máxima nominal:
1250 A
Conexión NS-MTZ1 1250 vertical 4P


