Schneider Electric - Conexión NS1250 vertical fijo 4P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 150 mm
Anchura - 550 mm
Profundidad - 300 mm
Con cubierta / tapa - no
Número de polos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04486
Ref.Sonepar
757670
EAN
3606481867827
Altura:
150 mm
Anchura:
550 mm
Profundidad:
300 mm
Con cubierta / tapa:
no
Número de polos:
4
Tensión máxima nominal:
1250 A
Conexión NS1250 vertical fijo 4P
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


