Schneider Electric - Conexión NSX-INS250 vertical a bloque - LVS04062
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04062
Ref.Sonepar
759026
EAN
3606481883834
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Negro
Número RAL:
7016


