Schneider Electric - Conexión NSX-INS630 3P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 650 mm
Profundidad - 400 mm
Con cubierta / tapa - no
Número de polos - 3
Tensión máxima nominal - 630 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04461
Ref.Sonepar
863955
EAN
3606481867698
Anchura:
650 mm
Profundidad:
400 mm
Con cubierta / tapa:
no
Número de polos:
3
Tensión máxima nominal:
630 A
Conexión NSX-INS630 3P
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


