Schneider Electric - Conexión NSX250 fijo con horizontal 4P - LVS04428
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 0 mm
Anchura - 650 mm
Profundidad - 400 mm
Con cubierta / tapa - no
Número de polos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04428
Ref.Sonepar
759960
EAN
3606481867544
Altura:
0 mm
Anchura:
650 mm
Profundidad:
400 mm
Con cubierta / tapa:
no
Número de polos:
4
Distancia de embarrado:
0 mm
Altura de busbar:
200 mm
Grosor de busbar:
3 mm
Tensión máxima nominal:
250 A
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
0 kA


