Fin de vida

Schneider Electric - Conexión P NS1000 horizontal fijo 4P - 04474

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Conexión P NS1000 horizontal fijo 4P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 0 mm

  • Anchura - 0 mm

  • Profundidad - 0 mm

  • Con cubierta / tapa - no

  • Número de polos - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

04474

Ref.Sonepar

96791

EAN

3303430044741

Altura:

0 mm

Anchura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Con cubierta / tapa:

no

Número de polos:

4

Distancia de embarrado:

0 mm

Altura de busbar:

50 mm

Grosor de busbar:

8 mm

Tensión máxima nominal:

1000 A

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

0 kA

Conexión prefabricada NS1000 horizontal fijo maneta-rotativo 4 P al JdB Linergy. Gama: Prisma - tipo de producto o componente: conexión - clase de accesorio: accesorio de distribución de corriente. Beneficios: Una oferta funcional presentada en juego para crecer en profesionalismo. El concepto de cuadro es muy sencillo: . Una estructura metálica. Se compone de una o varias armaduras asociables en ancho y en profundidad y en las que se instalan las paredes de revestimiento y puertas.. Un sistema de distribución de corriente. Juegos de barras horizontales o verticales colocados en pasillo lateral o en fondo de armario permiten repartir la corriente a todos los lugares del cuadro.. Unidades funcionales completas.. La unidad funcional, constituida alrededor de cada aparato, integra: Una placa soporte dedicada para instalar la aparamenta, Una tapa frontal para evitar el acceso directo a las partes en tensión, Conexiones prefabricadas al juego de barras, Dispositivos para realizar la conexión en destino. Cada unidad funcional tiene una función en el cuadro. Las unidades funcionales son modulares y se apilan de forma natural. Todo está previsto para su fijación mecánica, su alimentación eléctrica y su conexión en el emplazamiento.. Los componentes del sistema Prisma Plus y concretamente los de la unidad funcional se han calculado y ensayado teniendo en cuenta el rendimiento de los aparatos Schneider Electric.. Esta atención especial permite obtener una fiabilidad de funcionamiento de la instalación eléctrica y una seguridad óptimas para los usuarios.... Aplicaciones: Prisma Plus es apropiado para todo tipo de cuadros de distribución de baja tensión generales, secundarios o terminales hasta 4,000A en entornos terciarios o industriales..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric