Schneider Electric - Conexión trasladada NS1000 horizontal 4P - LVS04484
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 375 mm
Anchura - 577 mm
Profundidad - 350 mm
Con cubierta / tapa - no
Número de polos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04484
Ref.Sonepar
759930
EAN
3606481867803
Altura:
375 mm
Anchura:
577 mm
Profundidad:
350 mm
Con cubierta / tapa:
no
Número de polos:
4
Distancia de embarrado:
0 mm
Altura de busbar:
0 mm
Grosor de busbar:
0 mm
Tensión máxima nominal:
1600 A
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
0 kA
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


