Schneider Electric - Conexión trasladada NSX630 fijo maneta 3P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 200 mm
Anchura - 350 mm
Profundidad - 400 mm
Con cubierta / tapa - no
Número de polos - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04455
Ref.Sonepar
759038
EAN
3606481867650
Altura:
200 mm
Anchura:
350 mm
Profundidad:
400 mm
Con cubierta / tapa:
no
Número de polos:
3
Tensión máxima nominal:
630 A
Sistema para cuadros de distribución eléctrica hasta 630 A Parte de Set Series PrismaSeT, es el nuevo sistema de distribución eléctrica en baja tensión, con un diseño y robustez mejorados, para ofrecer una modularidad y flexibilidad inigualable a la hora de ensamblar cuadros eléctricos bajo la norma técnica armonizada IEC61439-1 & -2. Ofrece un tiempo de montaje mínimo, mientras que su juego de barras Linergy ™ ofrece grandes prestaciones llegando a calibres de 6.300A, así como a nivel de espacio, independientemente del calibre necesario en la instalación.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


