Fin de vida

Schneider Electric - Conexión vertical corta LINERGY EVOLUTION 2500A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Conexión vertical corta LINERGY EVOLUTION 2500A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos - 1

  • Corriente asignada - 2500 A

  • Tipo de conexión - Campo/campo

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

103 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

04604

Ref.Sonepar

158760

EAN

3606480484834

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos:

1

Corriente asignada:

2500 A

Tipo de conexión:

Campo/campo

Conexión vertical corta LINERGY EVOLUTION 2500A

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric