Schneider Electric - Conexión vertical larga 2500A para LGYE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente asignada - 2500 A
Tipo de conexión - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04605
Ref.Sonepar
758774
EAN
3606481867988
Corriente asignada:
2500 A
Tipo de conexión:
Otros
Sistema para cuadros de distribución eléctrica hasta 630 A Parte de Set Series PrismaSeT, es el nuevo sistema de distribución eléctrica en baja tensión, con un diseño y robustez mejorados, para ofrecer una modularidad y flexibilidad inigualable a la hora de ensamblar cuadros eléctricos bajo la norma técnica armonizada IEC61439-1 & -2. Ofrece un tiempo de montaje mínimo, mientras que su juego de barras Linergy ™ ofrece grandes prestaciones llegando a calibres de 6.300A, así como a nivel de espacio, independientemente del calibre necesario en la instalación.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


