Schneider Electric - Conjunto aislantes escalonado (3F+N) lado 270 (2u)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Conjunto aislantes escalonado (3F+N) lado 270 (2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos - 4

  • Tensión máxima nominal - 0 A

  • Distancia de embarrado - 20 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,5 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYAE25

Ref.Sonepar

497888

EAN

3606480215582

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos:

4

Tensión máxima nominal:

0 A

Distancia de embarrado:

20 mm

Soporte de embarrado aislante (4 barras de 15 a 20mm) para caja PLS de 27 cm.. Gama: Thalassa - tipo de accesorio/componente: soporte busbar - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: parte trasera de la caja - soporte de montaje: 4 barras de 15 o 20 mm - posición b. Distr.: horizontal, vertical.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric