Schneider Electric - Conjunto bastidores 19" 24U (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil de 482,6 mm (19 pulgadas)
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYBR9F24
Ref.Sonepar
57031
EAN
3606480172311
Modelo:
Perfil de 482,6 mm (19 pulgadas)
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
50 mm
Altura:
1085 mm
Profundidad:
128 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


