Schneider Electric - Conjunto bastidores 19" 29U (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades de altura - 29
Modelo - 482,6 mm (19 pulgadas)
Material - Acero
Tipo de superficie - Otros
Longitud - 1310 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYBR9F29
Ref.Sonepar
357979
EAN
3606480172328
Número de unidades de altura:
29
Modelo:
482,6 mm (19 pulgadas)
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Otros
Longitud:
1310 mm
Montaje sin pasos:
no
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Busbar altura de perfil:
573.3 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


