Schneider Electric - Conjunto bastidores 19" 42U (2u)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Conjunto bastidores 19" 42U (2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Perfil

  • Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 1000 mm

  • Anchura - 28 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYBR9F42

Ref.Sonepar

90010

EAN

3606480172359

Modelo:

Perfil

Anchura del edificio para armario integrado:

800 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

2000 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

1000 mm

Anchura:

28 mm

Altura:

1870.8 mm

Profundidad:

74 mm

Capacidad de carga máxima:

0 kg

Material:

Metal

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Conjunto bastidores 19" 42U (2u)

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric