Schneider Electric - Conjunto bisagras interiores invisibles (2u)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Conjunto bisagras interiores invisibles (2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Bisagra interior - sí

  • Bisagra exterior - no

  • Ángulo de apertura - 180 °

  • Bisagra ajustable - no

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYBL27

Ref.Sonepar

94272

EAN

3606480188411

Bisagra interior:

sí

Bisagra exterior:

no

Ángulo de apertura:

180 °

Bisagra ajustable:

no

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Juego de 2 bisagras interiores de latón para caja PLS. Gama: Thalassa - tipo de producto o componente: bisagra - aplicación de dispositivo: multiuso - composición de equipos: 2 x bisagra, elementos de fijación.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric