Schneider Electric - Conjunto bisagras para S3X(2u)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Bisagra interior - sí

  • Bisagra exterior - no

  • Ángulo de apertura - 120 °

  • Bisagra ajustable - no

  • Material - Acero inoxidable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYHS3X

Ref.Sonepar

440893

EAN

3606480468353

Bisagra interior:

sí

Bisagra exterior:

no

Ángulo de apertura:

120 °

Bisagra ajustable:

no

Material:

Acero inoxidable

Set of 2 hinges for S3X ((*)). Gama: Spacial - tipo de producto o componente: bisagra - aplicación del dispositivo: multiuso - lugar de montaje: en envolvente - cantidad por juego: Set de 1. Beneficios: .. Aplicaciones: ..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric