Schneider Electric - Conjunto cáncamos elevación M12 verde (4u) - NSYAELYM12VD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Diámetro del eje - 0 mm
Longitud del eje - 21 mm
Diámetro interior del ojal - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYAELYM12VD
Ref.Sonepar
552604
EAN
3606480174186
Material:
Acero
Diámetro del eje:
0 mm
Longitud del eje:
21 mm
Diámetro interior del ojal:
30 mm
Batch of 4 M12 lifting eyes to be fixed to the framework of the rack. Maximum load, slinging at 60°, is 360kg with 4 eyes.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


