Schneider Electric - Conjunto carriles ajustables 800mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMFSC80D
Ref.Sonepar
95060
EAN
3606480065569
Modelo:
Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
800 mm
Altura:
800 mm
Profundidad:
695 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


