Schneider Electric - Conjunto cierres por destornillador (6u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYTCD276
Ref.Sonepar
88050
EAN
3606480189586
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Material:
Plástico
Anchura:
0 mm
Altura:
15 mm
Profundidad:
120 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


