Schneider Electric - Conjunto cierres por destornillador (8u) - NSYTCD278
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Material - Plástico
Anchura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYTCD278
Ref.Sonepar
94261
EAN
3606480189593
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Material:
Plástico
Anchura:
0 mm
Altura:
20 mm
Profundidad:
120 mm
Juego de 8 tornillos de bloqueo de tipo ranura para caja PLS. Gama de producto: Thalassa PLS.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


