Schneider Electric - Conjunto cierres por destornilladores (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Plástico
Anchura - 16.7 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYTCD274
Ref.Sonepar
88049
EAN
3606480189579
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Plástico
Anchura:
16.7 mm
Altura:
69.2 mm
Profundidad:
0 mm
Thalassa PLS set of 4 slot type locking screws. Multi-purpose application. Direct mounting on cover. Composition of 4 closing shape screws. Plastic.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


