Schneider Electric - Conjunto elevadores techo 26 (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Pieza de separación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Anchura - 21.8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYRE26
Ref.Sonepar
224282
EAN
3606485130897
Tipo de accesorio:
Pieza de separación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
21.8 mm
Altura:
23 mm
Profundidad:
18.9 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


