Schneider Electric - Conjunto escuadras elevadoras SFX acoplado (4u) - NSYPUNX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de transporte
Anchura - 200 mm
Altura - 100 mm
Profundidad - 49 mm
Resistencia de carga - 2000 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPUNX
Ref.Sonepar
679110
EAN
3606480154898
Modelo:
Soporte de transporte
Anchura:
200 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
49 mm
Resistencia de carga:
2000 kg
Material:
Metal
Color:
Acero inox
Número RAL:
0
4 escuadras elevación para armario Spacial SFX. Carga máx. 2000 kg.. Gama de producto: Spacial SFX - clase de accesorio: accesorios de elevación - tipo de producto o componente: soporte de elevación - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: parte superior de armario - soporte de montaje: directamente en el eje de los montantes - Compatibilidad del producto: armarios SFX - cantidad por juego: juego de 1. Beneficios: Armarios para entornos a la intemperie, Oferta completa: Numerosos tamaños estándar distintos y diversas especificaciones de acero inoxidable. Amplia gama de accesorios, entre ellos bastidores de 19-, Estanqueidad: El canalón frontal para la lluvia evita la entrada de agua, aceites o cualquier otro tipo de líquido. Garantiza un grado de protección IP55 y protege el interior cuando la puerta está abierta, Opciones de acero inoxidable: El material adecuado para cada aplicación y entorno, Limpios e higiénicos: Las distintas opciones de acabado de alta calidad se limpian con facilidad, Robustez: Gracias a su método de fabricación, los armarios Spacial SFX ofrecen una alta resistencia a torsión e impacto, de grado IK10, Versiones personalizadas bajo solicitud.... Aplicaciones: Dos especificaciones distintas de acero inoxidable: AISI 304L, Especialmente recomendada para aplicaciones de alimentación y bebidas, así como para infraestructuras, excepto en ambientes salinos, AISI 316L, Especialmente recomendada para entornos con elevada salinidad o concentración de cloro. Aplicaciones en entornos marítimos....
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


