Schneider Electric - Conjunto escuadras fijación (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de profundidad
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 112 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMPBSD
Ref.Sonepar
637123
EAN
3606480287084
Modelo:
Soporte de profundidad
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
112 mm
Altura:
106 mm
Profundidad:
136 mm
Capacidad de carga máxima:
250 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


