Schneider Electric - Conjunto fijaciones a poste para PLM-75
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Columna/poste de montaje
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Anchura - 495 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFP500
Ref.Sonepar
236593
EAN
3606480192524
Tipo de accesorio:
Columna/poste de montaje
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
495 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
32.5 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


