Schneider Electric - Conjunto fijaciones a poste para PLM-86
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Columna/poste de montaje
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Anchura - 595 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFP600
Ref.Sonepar
358152
EAN
3606480192531
Tipo de accesorio:
Columna/poste de montaje
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
595 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
32.5 mm
Diam. Máx poste acero galv. Disp. Fijación de poste 215mm carga 100 kg PLM86. Gama: Thalassa - clase de accesorio: Accesorio de fijación - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: instalaciones exteriores sobre un poste, parte trasera del armario - composición de equipos: 2 x carril de soporte, 2 x regleta, elementos de fijación.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


