Schneider Electric - Conjunto fijaciones arandelas M6(50u) - NSYGFR95M65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Anchura - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYGFR95M65
Ref.Sonepar
88969
EAN
3606480173127
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
20 mm
Altura:
10 mm
Profundidad:
10 mm
Conjunto de accesorios para fijación mural de bastidor 19". Se compone de 50 Tornillos M6 + arandelas + tuercas.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


