Schneider Electric - Conjunto fijaciones murales para armario

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

10 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYAEFPFSC

Ref.Sonepar

88902

EAN

3606480198984

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de accesorio:

Piezas/Juego de fijación

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Material:

Acero

Anchura:

42 mm

Altura:

74 mm

Profundidad:

12 mm

Conjunto fijación mural en acero para armarios Spacial S3D, multiuso, montaje en la parte trasera del armario, fabricado en acero y fijado atornillado con tornillos M8 en el interior. Carga permanente admisible de 150kg. Profundidad: Separación de armario mural de 10mm. Accesorio de fijación. Beneficios: Armarios universales que facilitan el trabajo. Armario universal para uso general con accesorios específicos en función de la aplicación (automatismo, distribución eléctrica, sistemas electrónicos y redes). Protección IP66 en el modelo de una puerta e IP55 en el modelo de dos puertas, IK10 en el modelo de puerta ciega e IK08 en el modelo de puerta con cristal. 2 productos: armarios CRN y CNRG (CRNG para grandes dimensiones). Los armarios CRN y CRNG son: Inteligentes: Puerta fácilmente desmontable y reversible, apertura a 120°, 2 puntos de cierre a partir de 600mm de altura. Carga máxima: 50 kg/m2. Junta de poliuretano. Las bisagras se sueltan y se colocan con facilidad para ayudar al desmontaje y a la inversión de la puerta. Amplia gama de insertos para la puerta. Seguros: Pernos de conexión a tierra soldados en el cuerpo y en la puerta. Fáciles de manejar: 4 pernos posteriores soldados con hombros a 10mm para montar el chasis. Versátiles: Chasis metálico, chasis serigrafiado, chasis microperforado, chasis perforado telequick, chasis simétrico, placa de entrada de cables de acero, placa de entrada de cables aislada semitroquelada, placa de entrada de cables para membrana. Duraderos: Con revestimiento de epoxi-poliéster y junta de poliuretano que garantiza la estanqueidad durante años. Atractivos: Pintura de poliéster en color RAL7035. CRNG: Con cierre de 3 puntos. Estética similar a la del armario CRN. Y también: Varias opciones: Puerta ciega o con cristal. Ahorran tiempo: 56 tamaños distintos (39 para CRN y 17 para CRNG) con o sin chasis metálico (CRNG personalizado). Amplia gama de accesorios para todo tipo de aplicaciones.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric