Schneider Electric - Conjunto fijaciones murales para PLA - NSYFMPLA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYFMPLA
Ref.Sonepar
107052
EAN
3606480193569
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
160 mm
Altura:
150 mm
Profundidad:
50 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


