Schneider Electric - Conjunto finales de línea para extremidad de rack (2u)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Conjunto finales de línea para extremidad de rack (2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Toma

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TSXTLYEX

Ref.Sonepar

191559

EAN

3389110864243

Tipo de accesorio eléctrico:

Toma

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este producto forma parte de la gama Modicon X80, una plataforma común de módulos para controladores de automatización programable (PAC) Modicon M580 y M340. Este terminador de línea para el extremo del rack es un accesorio de conexión de los módulos programables del controlador de automatización. Este producto está compuesto por un conector SUB-D de 9 vías etiquetado como A y un conector SUB-D de 9 vías etiquetado como B. Pesa 0.05kg. Es adecuado para funciones de seguridad de procesos y máquinas como cierre de emergencia, fuego y gas, manejo de quemadores o calderas, acceso de control para máquinas de seguridad, manejo de materiales y maquinaria turbo. Este producto es compatible para su uso con el extremo rocoso TSXRKYxxEX. El juego incluye 2 piezas. Reduce los costos de mantenimiento y capacitación, las mismas piezas de repuesto en existencia, capacitación única para diferentes controladores de automatización programables (PAC).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric