Schneider Electric - Conjunto guías cables aislante 40x100mm (10u) - NSYGCA410
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 100 mm
Altura - 40 mm
Profundidad - 0 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYGCA410
Ref.Sonepar
358046
EAN
3606480173738
Modelo:
Otros
Anchura:
100 mm
Altura:
40 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Conjunto guías cables aislante 40x100mm (10u)
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


