Schneider Electric - Conjunto guías cables metal 40x100mm (10u) - NSYGC410

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Material - Metal

  • Compatible para montaje de 19 pulgadas - sí

  • Anchura - 100 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

15 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYGC410

Ref.Sonepar

717962

EAN

3606480173691

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Material:

Metal

Compatible para montaje de 19 pulgadas:

sí

Anchura:

100 mm

Número de unidades de altura:

0

Metal guides delivered with the mountings elements (screw, nut) to be installed on the 19-inch rack, laterally on the framework uprights inside the rack. Dimensions of the guides are 40mm by 100mm.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric