Schneider Electric - Conjunto guías fijas 19" 356 (2u) - NSYGF356
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Componente para soporte de apoyo
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYGF356
Ref.Sonepar
153503
EAN
3606480172625
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Componente para soporte de apoyo
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
40 mm
Altura:
360 mm
Profundidad:
70 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


