Schneider Electric - Conjunto guías fijas 19" 756 AI5 (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Componente para soporte de apoyo
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 1000 mm
Anchura - 55 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYGF756H5
Ref.Sonepar
737179
EAN
3606480172571
Modelo:
Componente para soporte de apoyo
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
1000 mm
Anchura:
55 mm
Altura:
760 mm
Profundidad:
100 mm
Material:
Metal
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


