Schneider Electric - Conjunto guías parcial bastidor 19" (2u) - NSYGB140
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Juego de ángulo de 482,6 mm (19 pulgadas)
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYGB140
Ref.Sonepar
691102
EAN
3606480066757
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Juego de ángulo de 482,6 mm (19 pulgadas)
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
45 mm
Altura:
40 mm
Profundidad:
150 mm
Capacidad de carga máxima:
30 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


