Schneider Electric - Conjunto guías telescópica 600mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Raíl telescópico
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYGT40
Ref.Sonepar
106022
EAN
3606480172519
Modelo:
Raíl telescópico
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
50 mm
Altura:
480 mm
Profundidad:
150 mm
Material:
Metal
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


