Schneider Electric - Conjunto paneles fijos para 2 módulos 100x600mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Altura - 100 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Número de unidades de altura - 2
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMFP2M6
Ref.Sonepar
552706
EAN
3606480850301
Anchura:
600 mm
Altura:
100 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Número de unidades de altura:
2
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


