Schneider Electric - Conjunto paneles fijos para 2 módulos 100x800mm (2u) - NSYMFP2M8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 800 mm
Altura - 100 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Número de unidades de altura - 5
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMFP2M8
Ref.Sonepar
552707
EAN
3606480850318
Anchura:
800 mm
Altura:
100 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Número de unidades de altura:
5
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


