Schneider Electric - Conjunto paneles laterales acero inoxidable 304L 1800x400mm (2u) - NSY2SPX184
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - no
Separación modular - 0 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSY2SPX184
Ref.Sonepar
138487
EAN
3606480154775
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
no
Separación modular:
0 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Anchura:
400 mm
Altura:
1800 mm
Material:
Acero inoxidable
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Acero inox
Número RAL:
7001
Con entrada de cable:
no
Número de unidades de altura:
0
Con cierre:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


