Schneider Electric - Conjunto paneles laterales cámara embarrada 300x800mm (2u) - NSYSPBC38
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - no
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 800 mm
Altura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSPBC38
Ref.Sonepar
322908
EAN
3606480067877
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
no
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
800 mm
Altura:
300 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Con cierre:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


